Cijevne U-obujmice Univerzal, 32mm

Cijevne U-obujmice Univerzal, 32mm

Cijevne U-obujmice Univerzal, 32mm

Cijevne U-obujmice Univerzal
OBUJMICA-CJE-UNI-(A2F)-M8-(D1 1/4ZO)-32MM

Art.Nr. 0883 3  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1]
Kataloška stranica [1]
Univerzal vijčana obujmica M8 za cijevi izduvnog sistema, U-profil obujmice.

Osobine:
  • U-profil obujmice, M8
  • Dijelovi od lima sa ojačanjima i U-profil obujmice sa navojem i maticom su pocinčani, i sastoje se od:
    • U-profila sa navojem, kompletno montiran
  • Za montažu lonca za prigušenje zvuka izduvnog sistema kod automobila (cijevni spoj)
  • Univerzalna primjena neovisno o tipu vozila
Dijametar (metrički) 32 mm
Dijametar (imperijalni) 1 1/4 "
Prečnik navoja 8 mm
Vrsta navoja Matrički navoj
Materijal Čelik
Površina Pocinčana