Bitumenska masa za brtvljenje i zaštitu postroja, CRNA 1000 ML

Bitumenska masa za brtvljenje i zaštitu postroja, CRNA 1000 ML

Bitumenska masa za brtvljenje i zaštitu postroja
ZAŠTITA-PODVOZ-TRAJNPRIJ-PIŠT-CRN-1000ML

Art.Nr. 0892 072  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Premaz na bitumenskoj bazi, sadrži otapala.

Dugotrajna zaštita
  • Garantovano i dugotrajno štiti od korozije (provjereno prema DIN 50021)
  • Veoma dobra otpornost na abraziju
Efekt ublažavanja brujanja
  • Garantovana ugradnja do debljine prevlake od 4 mm
  • Odlično primjenjiv kao zaštita za blatobrane
Veoma veliki udio čvrstog materijala od ca. 66%
  • Nakon potpunog stvrdnjavanja, nema skupljanja nanesenog sloja na površinama (provjereno prema DIN 53125)
  • Veoma dobra zaštita od udara kamena
Brzo formiranje pokožice i kratko vrijeme sušenja
  • Formiranje pokožice već nakon cca.60-90 min. kod 600 μ
  • Skraćeno vrijeme zadržavanja kod popravki poslije udesa
Zadovoljava VOC* standard
  • Smanjen udio otapala
  • Ispunjava pravilnik VOC-a o maksimalnoj sadržini VOC-a
Područje primjene:
  • Za poboljšanje i zaštitu nevidljivih mjesta koja se ne moraju lakirati
  • Odlično pogodna masa protiv brujanja za vanjsko područje, npr. kod blatobrana, podova, itd.
Napomene:
  • Otporno na prskanje vodom i slanu vodu, slabim kiselinama i bazama
  • Temperaturna postojanost nakon potpunog stvrdnjavanja:- 25°C do +80°C
  • Ne može se prefarbati
  • Prije nanošenja premaza, površina treba da je suha, bez prašine i odmašćena
Težinski sadržaj 1098 g
Boja Crna
Hemijska osnova Bitumen
Vrijeme formiranja pokožice (20°C) 75 min
Vrijeme sušenja (20°C) 2.5 h
Sadržaj 1000 ml
Specifična težina (20°C) 1.09 g/cm³
Min. sadržaj čvrste tvari 66 %
Miris Karakterističan
Temperaturna otpornost -25 do +80 °C
Temperatura paljenja 200 °C
Sadržaj VOC 596 g/l
Min. temperatura obrade -25 °C
Udaljenost prskanja 20-30 cm
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca