Konstrukcijsko ljepilo-zaptivac, K+D Power , crna

Konstrukcijsko ljepilo-zaptivac, K+D Power , crna

Konstrukcijsko ljepilo-zaptivac, K+D Power
LJEPILO-ZAPTIV.-KD-POWER-CRNI-KART-300ML

Art.Nr. 0893 2353  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Tehnički list [1]
Certifikat [1] [2]
Deklaracija [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Elastično hibridno konstrukcijsko ljepilo pogodno za velika opterećenja

Izvrsno prianjanje uz neznatnu prethodnu obradu
  • Vrlo dobro prianjanje na skoro svim podlogama, kao što su npr. metali (čelik, nehrđajući čelik, pocinčani čelik, aluminij), plastične mase (npr. ABS, GFK, tvrdi PVC) ili keramički materijali
Elastično s neznatnom sposobnošću rastezanja 
  • Velika početna čvrstoća
  • Nema skupog učvršćivanja građevnih elemenata 
Može se prelakirati 
  • Lakiranje je moguće prije i poslije površinskog otvrdnjavanja, (prethodnim ispitivanjem provjerite kompatibilnost laka!)
  • NSF (P1) registrovano (Nr. 136996)
Otporno na UV-zrake
  • Vrlo pogodno za vidljive fuge
Nije korozivno
  • Nema nagrizanja metala
  • Nema poseban miris 
  • Ne sadrži VOC i otapala 
  • Ne sadrži izocijanat, PVC i silikon
Područja primjene:
Za strukturno lijepljenje kod dinamičkog naprezanja, zaptivanje šavova i fuga prilikom izrade karoserije, pri proizvodnji vozila i karavana, prilikom nadogradnje na vozilima, pri izradi vagona i kontejnera, u metalnoj industriji i izradi aparata, te u tehnici klima uređaja i ventilacije.

Primjena:
Podloga mora biti čista, suha, bez prašine i masnoće (vidi Ljepilo + Zaptivna masa/Sredstva za optimizranje površine). Nestvrdnuti materijal se može ukloniti pomoću L+B Sredstva za odstranjivanje, Art.-Nr. 0890 100 63, a stvrdnuti samo mehaničkim putem.

Uputa:
Ne kombinujte sa lakovima na bazi alkidne smole. Nije pogodno za PE, PP, PTFE, silikonsku gumu, stiropor i omekšanu plastičnu masu. Voditi računa o tome da za sigurno ljepljenje spoja treba osigurati minimalnu debljinu sloja od 3 mm! Kako bi se postigli optimalni rezultati ljepljenja, neizostavna je primjena proizvoda iz linije L+B za poboljšanje prianjanja! Toga se mora pridržavati posebno kod kritičnih podloga kao što su obojeni metali (bakar) i pocinčani materijali. Za poravnavanje koristiti Würth sredstvo za poravnjavanje.
Boja Crna
Sadržaj 300 ml
Pakovanje Kartuša
Hemijska osnova 1-komponentni hibrid
Vrijeme formiranja pokožice na 23°C i 50% r.v.z. 30-40 min
Vrijeme stvrdnjavanja na 23°C i 50% r.v.z. 3 mm/d
Vlačna čvrstoća min. (DIN 53504) 3 N/mm²
Promjena volumena (DIN 52451) 2 %
Shore A tvrdoća (DIN3505) 50
Temperatura obrade min./max. +5 do +35 °C
Temperaturna otpornost min./max. -40 do +90 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci max. do 25°C
Bez silikona Da
Bez otapala Da
Bez PVC-a Da
Bez izocijanata Da
Otporno na UV Da