
Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Premium krep trake 100 stepeni
TRAKA-KREP-PREMIUM-100-24MMX45M
Art.Nr. 0992 002445
Vrhunska krep traka pogodna za sve namjene, posebno u autoreparaturi za rad sa bojama na bazi vode ili otapala. „Heavy duty“ papir izvrsne ljepljivosti uključujući „tape to tape“
Impregnirani krep papir sa specijalno razvijenim ljepilom na bazi prirodne gumeNosivi materijal | Impregnirani krep papir |
Baza ljepila | Prirodna guma s otapalom |
Boja | Smeđa |
Širina | 24 mm |
Dužina | 45 m |
Temperatruna postojanost | 80°C za 60 min 100°C za 20 min |
Tlačna čvrstoća | 90 +/- 20 (N/25mm) |
Elongacija do kidanja | 9 +/- 2 (%) |