Premium krep traka 100 stepeni, 30mmX45m

Premium krep traka 100 stepeni, 30mmX45m

Premium krep traka 100 stepeni, 30mmX45m

Premium krep trake 100 stepeni
TRAKA-KREP-PREMIUM-100-30MMX45M

Art.Nr. 0992 003045

Cjenik će biti prikazana nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Detalji artikla:
Katalog [AB 1]

Vrhunska krep traka pogodna za sve namjene, posebno u autoreparaturi za rad sa bojama na bazi vode ili otapala. „Heavy duty“ papir izvrsne ljepljivosti uključujući „tape to tape“

Impregnirani krep papir sa specijalno razvijenim ljepilom na bazi prirodne gume
Visoka početna snaga vezivanja.

Postojana na visoke temperature
  • Posebno pogodna za poslovelakiranja kod kojih se zahtijeva sušenje u komori
  • 1 sat na 80ºC, 20 minuta na 100ºC
Veoma dobra jačina lijepljenja i višestruka upotreba
  • Odlično lijepljenje na glatke površine korištene u građevinarstvu i automobilskoj industriji npr. staklo, aluminij, čelik, bojeni metal, plastične površine i dr.
  • Odlično prianjanje traka na traku
Postojana na otapala i razrjeđivače

Prikladna za boje na bazi otapala i vode

Optimalno prianjanje i prilagođavanje zakrivljenim površinama

Lako se uklanja
Traka se može odmah ukloniti nakon bojenja bez ostataka

Područje primjene:
Za zahtjevne poslove u autoreparaturi,posebno kod sušenja u komori za lakiranje. Prekrivanje i zaštita kod molerskih poslova. Generalno zaptivanje, fiksiranje i lako pakovanje.

Napomena
Za sigurno uklanjanje bez ostataka ljepila potrebno je traku ukloniti odmah nakon lakiranja i sušenja laka i boje. Traka je samo kratkotrajno otporna na UV zrake pa se ne preporučuje duži rad na otvorenom.

Nosivi materijal Impregnirani krep papir
Baza ljepila Prirodna guma s otapalom
Boja Smeđa
Širina 30 mm
Dužina 45 m
Temperatruna postojanost  80°C za 60 min
100°C za 20 min
Tlačna čvrstoća 90 +/- 20 (N/25mm)
Elongacija do kidanja  9 +/- 2 (%)