Dvostrano ljepljiva zaštitna pokrivna traka, zeleno bijela, 25MMX25M

Dvostrano ljepljiva zaštitna pokrivna traka, zeleno bijela, 25MMX25M

Dvostrano ljepljiva zaštitna pokrivna traka, zeleno bijela, 25MMX25M

Pokrivne samoljepljive trake Obostrane
TRAKA-DVOSTRANOLJ-DUO-25MMX25M

Art.Nr. 0992 40425

Cjenik će biti prikazana nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Detalji artikla:
Katalog [AB 1]

Dvostrano ljepljiva zaštitna pokrovna traka, bijela/zelena, širine 25 mm

  • Jedna strana potpuno presvučena sa ljepilom, jedna strana sa ivicom bez ljepila
    • Traka omogućava brzo i jednostavno postavljanje zaštitnih folija i dobivanje ravnih obojenih ivica kod bojenja i lakiranja
    • Ivica bez ljepila čini jednostavno odstranjivanje silikonske pokrivne folije i sprječava da se ostaci odvojenog ljepila nađu u laku ili farbi.
Baza ljepilaAkrilni rastvarač
NosačPVC
Jačina ljepila na čeliku3,8 N/cm
Izduženje kod kidanja150%
Temperatura primjene+5°C do +40°C (za traku i površinu)
Temperaturna stabilnost-10°C do +70°C
Vrijeme skladištenja (pri cca. +20°C i 50% vlažnosti zraka)24 mjeseca (držati na suhom mjestu, bez prašine)
UV i otpornost na vremenske uticajeData
VodootpornostData
Vrijeme upotrebeMax. 6 sedmica