Elektricna kutna brusilica EAG 20-230 , (EAG20-230)

Elektricna kutna brusilica EAG 20-230                                                               , (EAG20-230)

Elektricna kutna brusilica EAG 20-230 , (EAG20-230)

Elektricna kutna brusilica EAG 20-230
BRUSILICA-KUTNA-EL-(EAG20-230)

Art.Nr. 5717 008010  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Snažna kutna brusilica od 2.000 W sa antivibracionim rukohvatom. Isporuka u kartonu sa antivibracionim rukohvatom, zaštitnom haubom, steznom navrtkom i ključem za pritezanje.
  • Antivibracioni rukohvat za komforan rad
  • Optimalni radni položaj pri brušenju i rezanju zahvaljujući glavnom rukohvatu koji se može zakretati
  • Rotor zaštićen od prašine i opiljaka
  • Ležajevi rotora u gumenom kućištu
    • Spriječeno “zavarivanje“ ležaja u kućištu usljed zagrijavanja
  • Igličasti ležaj u glavi brusilice podnosi veća opterećenja
  • Dugme za blokadu vretena za lakšu izmjenu brusne/rezne ploče
  • Blagi start povećava nivo sigurnosti i udobnosti u radu
  • 3 godine garancije
Snaga 2000 W
Broj obrtaja bez opterećenja 6500 o/min
Max. prečnik ploče 230 mm
Masa mašine 4.9 kg
Navoj vretena M14
Napon 220-240 V/AC
Frekvencija 50-60 Hz
Dužina kabla 4 m