2K epoksidni temeljni premaz-predlak, ProClass Glasurit®, P-U-17, Sivi, 1L

2K epoksidni temeljni premaz-predlak, ProClass Glasurit®, P-U-17, Sivi, 1L

2K epoksidni temeljni premaz-predlak, ProClass Glasurit®, P-U-17, Sivi, 1L

2K epoksidni temeljni premaz-predlak, ProClass Glasurit®, P-U-17
PREDLAK-GLSRT-P-U-17-EPOKS.-SIVI-1L

Art.Nr. 9GLT 50734748  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Oznaka P-U-17
Sadržaj 1 l
Boja Siva
Omjer miješanja 4:1:1
Vrijeme sušenja (60°C) 30 min
Vrijeme sušenja (20°C) 8 h
Min. temperatura za sušenje na zraku 15 °C
Brend Glasurit
VOC sadržaj 459 g/l
Miris  Kao alkohol
Hemijska osnova Epoksidna smola
Specifična težina (20°C) 1.558 g/cm³
Viskozitet nanošenja (DIN4 na 20°C) 18-20 s
Vrijeme upotrebe (na 20°C) 8 h
Broj nanosa 2
Debljina suhog filma laka (broj nanosa) 40-50 μm
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjesec