2K epoksidni temeljni premaz-predlak, ProClass Glasurit®, P-U-17, Sivi, 1L

2K epoksidni temeljni premaz-predlak, ProClass Glasurit®, P-U-17, Sivi, 1L

2K epoksidni temeljni premaz-predlak, ProClass Glasurit®, P-U-17, Sivi, 1L

2K epoksidni temeljni premaz-predlak, ProClass Glasurit®, P-U-17
PREDLAK-GLSRT-P-U-17-EPOKS.-SIVI-1L

Art.Nr. 9GLT 50734748  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
Glasurit ProClass epoksidni temeljni premaz za dobru zaštitu od korozije i dobar izgled.
  • Efikasan temeljni premaz, predlak i mokro-na-mokro filer
  • Raznovrsna upotreba
Područje primjene:
  • Čelični lim
  • Pocinčani čelični lim
  • Aluminij
  • OEM dijelove sa e-premazom
  • Staru farbu
Primjena:
  • Omjer miješanja: 4:1:1
  • Brušenje: orbitalno, suho (P400-P500)
Napomene:
  • Min temperatura za sušenje na zraku: +15°C
  • Najbolji završni premaz postiže se upotrebom brusne varijante i prisilnim sušenjem
Oznaka P-U-17
Sadržaj 1 l
Boja Siva
Omjer miješanja 4:1:1
Vrijeme sušenja (60°C) 30 min
Vrijeme sušenja (20°C) 8 h
Min. temperatura za sušenje na zraku 15 °C
Brend Glasurit
VOC sadržaj 459 g/l
Miris  Kao alkohol
Hemijska osnova Epoksidna smola
Specifična težina (20°C) 1.558 g/cm³
Viskozitet nanošenja (DIN4 na 20°C) 18-20 s
Vrijeme upotrebe (na 20°C) 8 h
Broj nanosa 2
Debljina suhog filma laka (broj nanosa) 40-50 μm
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjesec