Vijak DIN 7991 / ISO 10642 celik 08.8 pocincani

  • Materijal: čelik
  • Površina: pocinčana
  • Sukladno RoHS-u: Da
  • Vrsta pogona: šestougaoni ključ
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Oblik navoja: standardni navoj
  • Klasa proizvoda: A