Okov za podizna vrata Kinvaro S-35 , S35

Okov za podizna vrata Kinvaro S-35 , S35

Okov za podizna vrata Kinvaro S-35
OKOV-PODIZNO-OKRETNA-VRATA-KINVR-S35-720

Art.Nr. F152 000255  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Certifikat [1]
Konfigurator [1]
Uputstvo [1]
Kataloška stranica [1]

Kinvaro S-35 okov za podizno zakretna vrata

  • Omogućava upotrebu ukrasnih kruna i svjetala postavljenih na vrh
  • Fronta podesiva u 3 dimenzije: visina, širina, nagib; direktno podešavanje ±1,5 mm
  • Brza montaža bez alata
  • Sigurno držanje u bilo kojem položaju iznad ugla otvaranja od 45°

Opseg fronti:
  • Širina: 450–1200 mm
  • Visina: 420–750 mm
Tip mehanizma podizanja A
Pogodno za min./maks. širinu elementa 450-1200 mm
Model Kinvaro S35
Minimalna dubina ugradnje 240 mm
Ugao otvaranja 60 °