Baglama Nexis Click-on 95 , paralelna duga

Baglama Nexis Click-on 95 , paralelna duga

Baglama Nexis Click-on 95
BAGLAMA-NEXCLON-VIJCI52/5,5-(NI)-95GRD

Art.Nr. F015 072688  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [ZI 2]
Kataloška stranica [1]

Baglama za namještaj Nexis klik on, ugradnja vijcima, paralelna duga

  • Paralelna baglama, duga
  • Namijenjena za vertikalnu široku blendu
  • Ugao otvaranja 95°
  • Za debljine vrata do 30 mm
  • Sa oprugom
  • Ugradnja vijcima (52/5,5 mm)
Pozicija vrata Paralelno
Opruga Da
Vrsta montaže Montaža vijcima
Raspored bušenja 52/5,5 mm
Pogodno za maks. debljinu vrata 30 mm
Ugao otvaranja 95 stepeni
Min./maks. razmak baglame 4-6 mm
Materijal Liveni cink
Površina Poniklovano