Pneumatski udarni zavrtac DSS 1/2 col H

Pneumatski udarni zavrtac DSS 1/2 col H

Pneumatski udarni zavrtac DSS 1/2 col H
ZAVRTAČ-UD-PNE-(DSS1/2COL-H)

Art.Nr. 0703 7360  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Uputstvo [1]
Deklaracija [1]
Pouzdan, snažan pneumatski udarni zavrtač, sa brzim generisanjem obrtnog momenta.

Odlična raspodjela mase
Robustan i dobro izbalansiran uređaj u aluminijskom kućištu

Veoma jednostavan za rukovanje i korištenje
Gumirana i ergonomski oblikovana drška, jednostavna promjena smjera lijevo/desno i podesivi okidač

Dug radni vijek i gotovo bez vibracija
Visokokvalitetni udarni mehanizam u uljnoj kupki sa 6-lamelnim motorom.

3 godine garancije na proizvodne i materijalne nedostatke
Isključene su štete nastale nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepridržavanjem uputa za upotrebu.


Napomene
  • Preporučena maksimalna veličina vijka: M15
  • Udarni zavrtači nisu momentni ključevi. Navojni spojevi koji zahtijevaju određeni obrtni moment moraju se provjeriti pomoću uređaja za mjerenje momenta nakon zatezanja udarnim zavrtačem.
  • Radni moment je moment koji se obično postiže u uobičajenim radnim uslovima. Zavisi od promjenjivih uslova okoline (pritisak zraka, prečnik crijeva, zaprljanost, itd.)
  • Kada se udarni zavrtač redovito koristi, svakodnevno treba dodavati malo ulja kroz ulaz za zrak. Preporučuje se upotreba nauljivača uljnom maglom.
  • Priključna spojnica za zrak nije uključena u sadržaj isporuke
Prihvat alata 1/2'' vanjski četverougaoni
Max. radni obrtni moment 470 Nm
Max. moment otpuštanja 569 Nm
Masa mašine 2.3 kg
Radni pritisak 6.3 bar
Priključni navoj 1/4''
Nivo zvučnog pritiska 92 dB
Vibracije 3.78 m/s2
Min. unutr. prečnik crijeva 8 mm
Potrošnja zraka 102 l/min
Dimenzije (DxŠxV) 195 x 64 x 202 mm