Set za zaštitu unutrašnjoti vozila, 5 u 1, 100 KOM

Set za zaštitu unutrašnjoti vozila, 5 u 1, 100 KOM

Set za zaštitu unutrašnjoti vozila, 5 u 1
ZAŠTI-UNUTR.VZLA-SET-PE-5U1-KOMBI-100KOM

Art.Nr. 0899 500054  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Razne vrste štitnika za zaštitu unutrašnjosti vozila.

Lagano za upotrebu
  • Svi potrebni štitnici se isporučuju u polietilenskoj vrećici da bi se zaštitili od prašine
  • Jednostavno planiranje materijalnih potreba, kao samo jedna stavka; štedi prostor za skladištenje i čini sisteme za doziranje nepotrebnim
  • Pogodno za većinu unutrašnjosti putničkih vozila
  • Pomaže radionicama da ispune potrebne standarde kvaliteta
Zaštita sjedišta
  • Optimalna debljina materijala za visoku otpornost na kidanje i elastičnost zahvaljujući debljini filma od 0,015 mm
Kombinirana prostirka za stopala
  • Kombinacija upijajućeg papira i premazane donje strane sprečava upijanje
  • Zaštita od ulja, prljavštine i vode
Zaštita volana, ručice mjenjača i ručne kočnice
  • Posebno povoljno postavčjanje zahvaljujući ušivenim elastičnim trakama
  • Štiti komande od prljavštine
  • Štitnik za volan za prečnike volana od 350–400 mm
Dimenzija zaštite za sjedišta 1300 x 800 x 0.015 mm
Dimenzija zaštite za prostirke za stopala 500 x 380 x 0.060 mm
Dimenzija zaštite za volan 600 x 100 x 0.018 mm
Dimenzija zaštite za ručicu mjenjača 140 x 130 x 0.018 mm
Dimenzija zaštite za ručnu kočnicu 160 x 70 x 0.018 mm