Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSS DIN 338, tip RN

Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSS DIN 338, tip RN

Spiralna brušena burgija RED STRIPE, HSS DIN 338, tip RN

RED LINE montažna spiralna burgija DIN 338 HSS za brzo bušenje u čeliku zatezne čvrstoće do 850 N/mm², ugao vrha 118°
  • Standard: DIN338
  • Rezni materijal: HSS
  • Linija kvaliteta: RED LINE
  • Materijal obrade: Čelik
  • Radni vijek: 2 od 4
  • Brzina bušenja: 2 od 4
  • Kvalitet izbušene rupe: 1 od 4
  • Svestranost: 1 od 4
  • Ponašanje pri bušenju: 1 od 4
  • Pogodno za el. bušilicu: 2 od 4
  • Pogodno za aku bušilicu: 2 od 4
  • Pogodno za stubnu bušilicu: 1 od 4
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
RED LINE montažna spiralna burgija DIN 338 HSS za brzo bušenje u čeliku zatezne čvrstoće do 850 N/mm², ugao vrha 118°.

Brzo bušenje

Stabilna spiralna burgija koja svojom kratkom izvedbom obezbjeđuje brzo bušenje.

Samo-centriranje
Unakrsno brušenje osigurava izvrstan efekat centriranja čak i na okruglim materijalima, eliminišući potrebu za obilježavanjem tačkašem ili vođenjem.

Ocjena svojstava:
Radni vijek: 2/4
Brzina bušenja: 2/4
Kvalitet izbušene rupe: 1/4
Svestranost: 2/4
Ponašanje pri bušenju: 1/4
Dubina bušenja: cca. 5 × Ø burgije

Ocjena primjene na alatnim mašinama:
Stubna bušilica: 1/4
Ručna električna bušilica: 2/4
Obradni centar: 1/4
Ručna akumulatorska bušilica: 2/4

Napomena:
Iznad prečnika Ø13,0 mm drška burgije je obrađena na Ø12,7 mm.

Pakovanje:
Skin Card
Do Ø 2,50 mm, Pak./kom. 2

Od Ø 3,00 mm, Pak./kom. 1