Elektro-pneumatski cekic za bušenje i štemanje EHD 40 COMBI , ŠTEM

Elektro-pneumatski cekic za bušenje i štemanje EHD 40 COMBI , ŠTEM

Elektro-pneumatski cekic za bušenje i štemanje EHD 40 COMBI
ČEKIĆ-BUŠIL-ŠTEM-EL-EHD40-COMBI-KFR-MSTR

Art.Nr. 5717 003011  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Elektropneumatski čekić za bušenje i štemanje sa dvostrukim sistemom za ublažavanje vibracija. Povećana sigurnost u radu i olakšana upotreba. Isporuka u plastičnom koferu sa ergonomskim pomoćnim rukohvatom, graničnikom dubine bušenja i tubom maziva.

• Velika brzina bušenja zahvaljujući elektromotoru snage 1.100 W i snažnom udarnom mehanizmu
• Izuzetno nizak nivo buke i vibracija zahvaljujući VCS prigušnom mehanizmu
• Elektronska kontrola brzine minimizuje gubitak brzine tokom rada
• Unaprijed konfigurisani izbornik sa 6 brzina pomaže pri pronalaženju odgovarajuće brzine
• Blagi start i zaštita od neželjenog starta mašine su tu radi sigurnosti rukovaoca
• LED indikatori nespravnosti kabla i kontrolera i istrošenosti ugljenih četkica
• Sigurnosna spojnica se aktivira kada se dostigne kritični obrtni moment. Ova funkcija sprječava povrede korisnika i oštećenja mašine
• Mogućnost podešavanja ugla ravnog sjekača
• Učinak bušenja do Ø40 mm sa SDSmax prihvatom alata
• 3 godine garancije
Snaga 1100 W
Broj obrtaja bez opterećenja 235-500 o/min
Broj udara bez opterećenja 1350-2870 u/min
Energija udara 9.5 J
Masa mašine 6.4 kg
Prihvat alata SDSmax
Max. prečnik bušenja u betonu 40 mm
Max. prečnik bušenja sa krunama 105 mm
Napon 220-240 V/AC
Frekvencija 50/60 Hz
Dužina kabla 4 mm