Bit PH, navoj M5 mm, PH2

Bit PH, navoj M5 mm, PH2

Bit PH, navoj M5 mm, PH2

Bit PH, navoj M5 mm
BIT-PH2-BIJELI-M5-L45MM

Art.Nr. 0614 176679  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
PH M5 mm navoj

  • Krstasti bit-umetak sa M5 prihvatom i PH pogonom, ukupne dužine 45 mm.
  • Pogodan za uređaje za zavrtanje
Veličina vrha PH2
Pogon M5
Vrsta pogona Metrički navoj
Dužina 45 mm
Boja Bijela