Makaze za rezanje pod uglom, L220mm

Makaze za rezanje pod uglom, L220mm

Makaze za rezanje pod uglom, L220mm

Makaze za rezanje pod uglom
MAKAZE-KUTNE-L220MM

Art.Nr. 0714 03 50  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kutne makaze za ravno rezanje i rezanje pod uglom.
  • Od kaljenog čelika
  • Sa PVC drškama
  • Za ravno rezanje i rezanje pod uglom od 45°
  • Za rezanje profila, letvi pod uglom
  • Letve i profili: Širina: max. 40 mm; Visina: max. 25 mm
Dužina 220 mm
Dužina oštrice 55 mm
Maksimalni ugao nagiba 45 °