Specijalna akrilna zaptivna masa

  • Na bazi akrilne disperzije, bez mirisa
  • Max. apsorpcija diletacija: 5 %
  • UV otporan
  • Specifična težina 1,8 g/cm³
  • Vrijeme formiranja pokožice na 23°C i 50% r.v.z.: 5 min
  • Vrijeme stvrdnjavanja na 23°C i 50% r.v.z.: 0,5 mm/d
  • Temperatura obrade min./max.: 5 do 40°C
  • Temperaturna otpornost min./max.: -20 do 75°C
  • Kompatibilan sa bojama
  • Može se premazivati/prelakirati
  • Shore A tvrdoća: 28
  • Istezanje do loma min. (2 mm filma): 50 %
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 18 mjeseci