Visokotemperaturni silikon, 310ml

Visokotemperaturni silikon, 310ml

Visokotemperaturni silikon, 310ml

Visokotemperaturni silikon
SILIKON-VISOKTEMP-KARTUŠ-310ML

Art.Nr. 0892 330  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Uputstvo [1]
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Silikon za spojeve podložnim jako visokim temperaturama.

Osobine:
  • Temperaturna otpornost do +250°C (kratkotrajno do +300°C)
  • Otporan na razblažene kiseline i baze
Područje primjene:
  • Za proizvodnju peći, uređaja za grijanje i klima
Napomene:
  • Temeljni premaz nije potreban na: nehrđajućem čeliku, emajlu, staklu, pločicama
  • Temeljni premaz potreban na: aluminijumu (golom, eloksiranom i praškasto premazanom), hromu
Sadržaj 310 ml
Boja Crvenosmeđa
Hemijska osnova Acetat umreženi silikon
Vrijeme formiranja pokožice (23°C, 50% r.v. zraka) 8-12 min
Brzina potpunog stvrdnjavanja 2.0 mm/d
Specifična težina (20°C) 1.05 g/cm³
Miris Kao sirće
Istezanje do pucanja 350 %
Apsorpcija kretanja 20 %
Max. temperaturna otpornost 300 °C
Min. tačka zapaljenja 250 °C
Radna temperatura 5-40 °C
Klasifikacija materijala (DIN 4102) B2
Fungicidna svojstva Ne
UV otpornost Da
Može se premazati Ne
Shore A tvrdoća 30
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca