Pneumatski pištolj za kartuše/vrecice Druckfix , 300/600 mL

Pneumatski pištolj za kartuše/vrecice Druckfix , 300/600 mL

Pneumatski pištolj za kartuše/vrecice Druckfix
PIŠTOLJ-KARTUŠE-PNE-DRUCKFIX-VREĆ.-600ML

Art.Nr. 0703 891600  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Snažni i lagani pištolj za aplikaciju proizvoda u vrećicama idealno pogodan za ljepila i zaptivne smjese visokog i niskog viskoziteta.

Lagana, kompaktna i ergonomična izvedba

  • Pištolj za istiskivanje dobro leži u ruci te omogućuje rad bez napora
Okretni regulator pritiska na rukohvatu za sporo i brzo istiskivanje
  • Moguća je fina regulacija brzine istiskivanja
Optimalna pokretljivost
  • Prigušnica na ventilu za brzo okidanje
Zaštita npr. komponente za dovod zraka i jednostavno čišćenje
  • Potpuno zatvoreno kućište
Pogodno za Vrećice 300/600 ml
Kapacitet protoka 7.2 l/min
Dužina 445 mm/d
Masa 0.95 kg
Priključak 1/4 "
Max. radni pritisak 10 bar