VAKU GF LIGHT kit ojacan staklenim vlaknima , 1,3L

VAKU GF LIGHT kit ojacan staklenim vlaknima , 1,3L

VAKU GF LIGHT kit ojacan staklenim vlaknima
KIT-STAKVL-(VAKU-GF-LIGHT)-1,3L

Art.Nr. 0892 60060  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1] [2]
Olakšani dvokomponentni poliesterski kit ojačan staklenim vlaknima za zapunjavanje udubljenja i površinskih nepravilnosti metalnih i GFK površina.

Izvrsna lakoća brušenja, sa završnom obradom koja se može čak i direktno premazivati
  • Omogućuje izvrsnu završnu obradu i nije potrebno nanositi završni kit na vrh
  • Također omogućuje da proces brušenja započnemo s finijim zrnom
Brzo i jednostavno brušenje.

Izvrsna viskoznost koja ga čini lakim za špatulaciju (miješanje) i nanošenje čak i s velikom količinom na lopatici.


Otporniji na udarce od konvencionalnog kita od stakloplastike
  • Bolje upija male udarce
Idealan je za velika punjenja dodavanjem male težine vozilu.

VOC usklađenost

Područje primjene:
  • Vaku GF Light kit se koristi za velike ispune udubljenja u putničkim vozilima, autobusima i gospodarskim vozilima. Izrada kalupa od stakloplastike i popravak dijelova od poliestera
Primjena:
  • Omjer miješanja: 100:3 % tež.
  • Brušenje: P80-P180
Sadržaj 1250 g
Boja Plavo-zelena
Omjer miješanja 100:3 %
Vrijeme sušenja (20°C) 15-30 min
Brend WURTH
VOC sadržaj 6 g/l
Miris  Karakterističan
Hemijska osnova Nezasićena poliesterna smola
Specifična težina (20°C) 1.170 g/cm³
Max. temperaturna postojanost 80 °C
Min. radna temperatura +5 °C
Vrijeme upotrebe (na 20°C) 5 min
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci