Poliesterska ljepljiva traka

Poliesterska ljepljiva traka

Poliesterska ljepljiva traka

Za lijepljenje rezanih površina izolacijskih materijala cijevi
  • Širina: 50 mm
  • Rastezljivost do pucanja: 20%
  • Materijal podloge: Obloženo poliestersko vlakno
  • Ljepljiva baza: Prirodna guma
  • Dužina: 50 m
  • Debljina: 0,18 mm
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 25 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -10 do 60 °C
  • Snaga lijepljenja na 25 mm: 13 N
  • Bez otpornosti na UV zračenje
  • Otporno na vlagu
  • Nije uklonjivo bez ostatka
  • Bez olova (< 0,1%)
  • Bez kalaja (< 0,1 %)
  • SVHC prema REACH < 0,1 %
  • Bez hloriranih parafina (< 0,1%)
  • Bez plastifikatora ugljikovodika (< 0,1 %)
  • Bez halogeniranih sredstava za ekspandiranje (< 0,1 %)
  • Bez heksabromociklododekana (< 0,1 %)
  • Bez granulata otpadnih guma
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci
  • Uslovi za održavanje roka upotrebe od datuma proizvodnje: skladišni prostor mora biti suh, bez prašine, zaštićen od sunčeve svjetlosti i drugih izvora toplote, cca. 20°C, 50% vlažnosti
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Platnena ljepljiva traka, crvena za FLEXEN® izolacione sisteme

Za lijepljenje rezanih površina materijala izolacijskih cijevi
  • Vrlo visoka početna čvrstoća prianjanja
  • Može se otkinuti rukom
Područje primjene:
Univerzalna primjena na glatkim površinama kao što su kamen, beton, drvo i plastika. Za raznovrstan raspon primjena kao što su pakovanje, vezivanje, zaštita, popravak, zaptiivanje, zaptivanje šavova i završni radovi.