Zaštita od uljnog dima, 300 ml

Zaštita od uljnog dima, 300 ml

Zaštita od uljnog dima, 300 ml

Zaštita od uljnog dima
DODATAK-ČISTAČ-MOTOR-ULJE-ZAŠT-DIM-300ML

Art.Nr. 5861 301300  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Zaštita od uljnog dima sprječava pojavu plavog dima kod benzinskih i dizel motora.

Osobine:
  • Stabilizuje viskoznost ulja
  • Smanjuje potrošnju ulja
  • Sprječava pojavu plavog dima iz izduvnog sistema
Svojstva:
  • Smanjuje potrošnju ulja tako što stabilizuje viskoznost i izjednačava pad viskoznosti
  • Sprječava pojavu plavog dima iz izduvnog sistema
Primjena:
  • Za sve benzinske i dizel motore
  • Kompatibilno sa svim standardnim motornim uljima
  • Sadržaj limenke je dovoljan za 5 litara ulja
  • Nakon dodavanja ulja, motor ostaviti da se zagrije
  • Dodavanje se može izvršiti u bilo kojem trenutku
Napomena:
  • Nije pogodno za motocikle i kvadove sa mokrim kvačilom.
Sadržaj 300 ml
Boja Svijetlo smeđa
Miris Karakterističan
Hemijska osnova Mješavina aditiva
Specifična težina na 20°C 0.893 g/cm3
Min. tačka paljenja 101 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 60 mjeseci