Samoljepljiva cicak traka za pricvršcivanje

  • Materijal podloge: PA 6.6 - Poliamid
  • Osnova ljepila: Prirodna guma
  • Vrsta ljepila: Topivo ljepilo osjetljivo na pritisak
  • Boja: Crna
  • Širina: 20 mm
  • Dužina: 10 m
  • Min./max. debljina zatvaranja: 2-4 mm
  • Uslovi debljine zatvaranja: Prema DIN 53370, pritisak zatvaranja 0,1-0,18 N/cm² N
  • Otpornost na smicanje: 18 N/cm²
  • Min./max. temperaturna otpornost: -30 do 85 °C