Univerzalna ljepljiva traka

Univerzalna ljepljiva traka

Univerzalna ljepljiva traka

Univerzalna ljepljiva traka sa plastificiranim slojem
  • Materijal podloge: Plastično presvučena rajonska tkanina
  • Hemijska osnova ljepila: Prirodna guma
  • Min./max. temperatura obrade: 10 do 40 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -10 do 70 °C
  • Dinamička čvrstoća ljuštenja na 25 mm: 13 N
  • Istezanje pri kidanju: 15 %
  • Otpornost na UV zračenje: Da
  • Otpornost na vlagu: Da
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 

Univerzalna ljepljiva traka sa plastificiranim slojem.

  • Kaučuk ljepilo snažnog učinka lijepljenja
    • Vrlo dobro lijepljenje i na hrapavim i vlaknastim površinama
  • Sa plastificiranim slojem.
    • Traka je vodootporna i otporna na difuziju pare, nije osjetljiva na vlagu, a po njoj se lako može pisati
  • Ručno se kida
    • Brz i jednostavan rad sa trakom
Područja primjene:
  • Rješava probleme na različitim područjima primjene, poput:
    • Označavanje, ovijanje i pričvršćenje kabla
    • Zatvaranje i označavanje kartona
    • Oblijepljivanje oštrih rubova predmeta i rubova tepiha
    • Označavanje podova
    • Brtvljenje fuga
    • Brtvljenje ventilacijskih i zračnih kanala
    • Oblijepljivanje rupa, ureza i otvora
Napomene pri radu:
  • Površine na koje se nanosi traka moraju biti suhe, bez prašine, masnih slojeva i silikona
  • Kako bi se osiguralo besprijekorno lijepljenje, traku je potrebno dobro pritisnuti na materijal na koji se lijepi
  • Traka je prikladna samo za kratkotrajne primjene vani
  • Univerzalna traka za lijepljenje nije otporna na UV-zračenja te ju iz tog razloga nemojte izlagati izravnim sunčevim zrakama