1K Predlak (primer/filer) u spreju, Glasurit® Express , 183-70, sivi, 0,4L

1K Predlak (primer/filer) u spreju, Glasurit® Express                                               , 183-70, sivi, 0,4L

1K Predlak (primer/filer) u spreju, Glasurit® Express , 183-70, sivi, 0,4L

1K Predlak (primer/filer) u spreju, Glasurit® Express
PREDLAK-GLSRT-EXP.PRM.FL.SIV-183-70-0,4L

Art.Nr. 9GLT 53079117  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
Brzosušeći primer/filer, odličnih antikorozivnih svojstava, idealan za male popravke (spot repair).

  • Vrlo dobra zaštita od korozije na čeliku, pocinčanom čeliku i aluminiju
  • Brzo sušenje
  • Dobra kvaliteta završne obrade
Područje primjene:
  • Predlak za manja brušenja na golom metalu
  • Predlak za zaštitu od korozije za korištenje ispod Glasurit 285- predlakova i površinskih filera (brusna verzija)
  • Pogodan za male popravke (Spot-Repair)
Primjena:
  • Materijal je spreman za upotrebu
  • Dobro protresti 2 min prije svake upotrebe
  • Brušenje: Ručno, mokro (P800 ili "ultrafini" brusni papir)
Napomene:
  • Ne koristiti deformisane aerosolne boce
  • Tokom protresanja boce, paziti da se ne udara od tvrde površine
Oznaka 183-70
Sadržaj 400 ml
Boja Svijetlo siva
Vrijeme ispravanja (Flash-off) (20°C) 5 min
Brend Glasurit
Vrijeme sušenja (60°C) 30 min
VOC sadržaj 743 g/l
Vrijeme sušenja (20°C) 1.5-2 h
Miris Kao eter
Hemijska osnova Organski rastvarači
Specifična težina (20°C) 0.750 g/cm³
Broj nanosa 3-4
Debljina suhog filma laka (broj nanosa) 30-40 μm
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca