1K Temeljni premaz za plastiku, 1L

1K Temeljni premaz za plastiku, 1L

1K Temeljni premaz za plastiku, 1L

1K Temeljni premaz za plastiku
PREDPREMAZ-PLAS-PROM.PRIANJ-1K-1L-SREB

Art.Nr. 5866 106101  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
1-K Temeljni premaz za plastične površine, dodatni proizvod za lakove.

Područja primjene:
Adhezivni posrednik za lakiranje plastike

Primjenjuje se na većinu plastike na automobilima:

  • ABS
  • EP laminat
  • PA
  • PBTP
  • PC
  • POM
  • PP/EPDM
  • PPO
  • PUR
  • PVC
Sadržaj 986 g
Boja Srebrena
Vrijeme sušenja (20°C) 10 min
Brend WURTH
VOC sadržaj 95.27 %
Radna temperatura 10-75 °C
Specifična težina (20°C) 0.915 g/cm³
Uvjeti nanošenja (vlažnost) 75 %
Miris Karakterističan
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 36 mjesec