1/2 col Nasadni kljuc XZN sa rupom , M16X60

1/2 col Nasadni kljuc XZN sa rupom , M16X60

1/2 col Nasadni kljuc XZN sa rupom
KLJUC-NASADNI-1/2COL-XZN-RUP-M16X60

Art.Nr. 0715 138160  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA nasadni ključ 1/2" za vijke sa XZN prihvatom sa rupom.
  • Izvedba: kratka
  • Površina: kromirana
  • Pogon: unutarnji šestougao 1/2 inča, žlijeb za uklapanje kugle
  • Izlaz: višezubni (XZN)
Info 
Prikladno za ručno rad sa reverzibilnim čegrtaljkama DIN 3120
Pogon 1/2 inča
Veličina ključa 16 mm
Vrsta pogona Unutrašnji četverougao
Dužina 60 mm