Nadpultni umivaonik One

Nadpultni umivaonik One

Nadpultni umivaonik One

Jednostavno, ali sofisticirano rješenje za vaše kupatilo
Minimalistički dizajn sa čistim linijama i jednostavnim oblicima
Izrađen je od visokokvalitetne keramike ili drugih premium materijala
Nadpultni dizajn ovog umivaonika pruža dodatni prostor za odlaganje i olakšava čišćenje oko umivaonika
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Obli izgled koji je među najnovijim trendovima spojen je sa posebnim konceptom u One Set, unosi drugačiji ambijent u kupatila. Obli umivaonici su jedan od najmodernijih tipova proizvodau posljednje vreme
  • Pravougla izvedba
  • Natpultna montaža
  • Bez otvora za slavinu
  • Dimenzije 46 x 42 cm
  • Težina 12 kg
  • Dimenzije pakovanja 43 x 47 x 15 cm