Sprej za zaštitu metalnih površina, Inox sprej Perfect, 400ml

Sprej za zaštitu metalnih površina, Inox sprej Perfect, 400ml

Sprej za zaštitu metalnih površina, Inox sprej Perfect
SPREJ-INOX-ZAŠTITKOROZ-PREFECT-400ML

Art.Nr. 0893 114116  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Premaz u boji nehrđajućeg čelika, odlične postojanosti na vremenske utjecaje, sa podesivom glavom za prskanje.

Debeli sloj već nakon prvog nanosa
  • Velika sigurnost postignuta optimalnom zaštitom od vremenskih uticaja
  • Minimalni utrošak vremena, pošto je potrebno samo jedno špricanje
  • Dobra pokrivnost
Može se upotrijebiti na različite načine zbog podesive glave za špricanje
  • Podesivom glavom za špricanje se mogu izvesti male i velike popravke, brzo i sigurno
Visoka pouzdanost u radu
  • Veliki otpor na habanje
Dobro prianjanje na:
  • Drvo
  • Karton
  • Metal
  • PMMA
  • Polikarbonat
  • Polistiren
Područje primjene:
  • Za optičko poboljšavanje i zaštitu metalnih površina
Napomene:
  • Proizvodi Cink sprej Perfect, i Cink sprej Perfect, svijetli sadrže cink i stoga jedini pružaju aktivnu katodnu zaštitu metalnih površina od korozije
  • Nije kompatibilan sa PU-, MS- polimernim i hibridnim zaptivnim masama
  • Naknadno prelakiranje je uvjetno
  • Nije moguće tačkasto zavarivanje
Sadržaj 400 ml
Boja Nehrđajući čelik
Potpuno sušenje (preporučena debljina sloja) 10-12 h
Suho na dodir (preporučena debljina nanosa) 20 min
Suho na prašinu (preporučena debljina nanosa) 15 min
Hemijska osnova Alkid-Akrilat kombinacija
Specifična težina (20°C) 1.06 g/cm³
Miris Karakterističan
Bez AOX Da
Temperaturna otpornost, max. 240 °C
Poprečni presjek (DIN 53151) MAN 0-1
Debljina suhog laka filma (broj nanosa) 30 µm
Sadržaj VOC 690.3 g/l
Uslovi skladištenja +10 do +25 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca