Gasni topionik

Gasni topionik

Gasni topionik
LEMILO-RETUŠVOSAK-GASNO

Art.Nr. 0890 3053  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1]
Gasni topionik za brzo i ciljano topljenje tvrdog voska.

Fleksibilna upotreba
  • Jednostavno za upotrebu zahvaljujući obliku olovke
  • Uvijek spremno za upotrebu zahvaljujući upaljaču integriranom u poklopac
Odlično podešavanje temperature
  • Radna temperatura se može podesiti bez isključivanja gasnog topionika,
  • Visok nivo sigurnosti
  • Gasni topionik se automatski isključuje kada se zatvori poklopcem
Područja primjene:
  • Za brzo i selektivno (ciljano) otapanje tvrdog voska za retuširanje prirodnog drveta
Napomena:
  • Gasni topionik se isporučuje prazan
  • Kod prvog punjenja, potrebno je koristiti Butan plin, Art.-Nr. 0893 25000
  • Zapremnima plina je 9 ml, što odgovara vremenu gorenja od 60 do 90 minuta
Sadržaj 9 ml
Boja Crvena/crna
Dužina 177 mm
Vrijeme upotrebe 60-90 min
Max. temperatura 240 °C
Uvjeti za vrijeme upotrebe U zavisnosti od podešavanja