Sredstvi za odstranjivanje kamenca, 1L

Sredstvi za odstranjivanje kamenca, 1L

Sredstvi za odstranjivanje kamenca
ODSTRANJIVAČ-KAMENCA-KALKSTOP-1000ML

Art.Nr. 0893 0300  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sredstvo za zaštitu od nastanka kamenca kod visokotlačnih uređaja za pranje vrućom vodom.

Pouzdano spriječava taloženje kamenca u djelovima za cirkulaciju tople i vruće vode
  • Znatno produžava trajnost viskotlačnog uređaja
  • Smanjuje troškove održavanja i reparature
  • Oslobađa spiralni grijač visokotlačnog uređaja od kamenca
  • Omogućuje rad bez smetnji
Testiran i odobren od firme Kärcher
  • Dokazan i testiran kvalitet
  • Garantno pravo Kärcher visokotlačnih uređaja ostaje zadržano
Štedljiva (niska) potrošnja (6 ml po °dH i m3)
  • Veoma djelotvoran i kod niskog doziranja
  • Minimalni troškovi
  • 1 l odstranjivača kamenca je dovoljan da, kod tvrdoće vode od 20°dH, omekša ca. 8.500 l
Pogodan za separaciju (odvajanje)
  • Podržava funkciju sistema za razdvajanje (separaciju) ulja
  • Granične vrijednosti su zadržane (ugljikovodonik)
Ne utiče na djelotvornost upotrijebljenog sredstva (deterdženta) za pranje
  • Moguća upotreba na temperaturi do 140°C
  • Bez fosfata i silikona§PH-vrijednost (1%ig): ca. 7,5
  • Boja: smeđkasta.
Područja primjene:
  • Visokotlačni uređaji za pranje vrućom vodom i kružni sistemi sa vrućom vodom
Sadržaj 1 l
Težinski sadržaj 1020 g
Miris Bez mirisa
Boja Smeđkasta
pH vrijednost 4.3
Specifična težina (20°C) 1.02 g/cm3
Max. temperaturna otpornost 140 °C
Bez silikona DA
Bez fosfata DA
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 48 mjeseci