Zaštitni pokrivac za lakirere LDPE

  • Materijal: LDPE - polietilen niske gustoće
  • Dužina: 5 m
  • Širina: 4 m
  • Površina: 20 m²
  • Min./max. temperatura obrade: +10 do +30 °C
  • Min. temperaturna otpornost: -15 do +60 °C
  • Vlačna čvrstoća: 16 N/mm²
  • Minimalna poprečna vlačna čvrstoća: 16 N/mm²
  • Istezanje pri kidanju: 180 %
  • Dijagonalno istezanje pri kidanju: 390%
  • Minimalna otpornost na udarac pri 1 µm (dart drop): 1,5 g
  • Bez otpornosti na UV zračenje
  • Boja: Transparentna