1K Kiselinski temeljni premaz u spreju, 400 ml

1K Kiselinski temeljni premaz u spreju, 400 ml

1K Kiselinski temeljni premaz u spreju, 400 ml

1K Kiselinski temeljni premaz u spreju
PREMAZ-TEMELJ.-KIS.-SIVI-400ML

Art.Nr. 5867 000121  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Jednokomponentni kiselinski temeljni premaz za brušena područja i pripremu za farbanje.
  • Dobra pokrivna moć
  • Primjena mokro na mokro
  • Dobra moć zapunjavanja
  • Dobra zaštita od korozije
  • Brzo sušenje
  • Dobri rezultati pokrivnog premazivanja
  • Može se premazati svim pokrivnim filerima i pokrivnim pemazima
Primjena na: čelik, pocinčani čelik, čisti lim, stvrdnute slojeve boje, temeljno premazivanje zamjenskih dijelova, aluminij, poliester i plastiku ojačanu staklenim vlaknima.
Sadržaj 400 ml
Boja Siva
Vrijeme sušenja (20°C) 20-60 min
Vrijeme isparavanja (Flash off) na 20°C 5 min
Brend WURTH
VOC sadržaj 716 g/l
Miris Karakterističan
Hemijska osnova Sintetička smola
Specifična težina (20°C) 1.07 g/cm³
Sadržaj čvrste tvari 23.6 %
Radna temperatura 20 °C
Broj nanosa 2-3
Debljina suhog filma laka (broj nanosa) 30-50 µm
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 15 mjeseci