2K kiselinski temeljni premaz-predlak, ProClass Glasurit®, P-U-14, Žuti, 1L

2K kiselinski temeljni premaz-predlak, ProClass Glasurit®, P-U-14, Žuti, 1L

2K kiselinski temeljni premaz-predlak, ProClass Glasurit®, P-U-14, Žuti, 1L

2K kiselinski temeljni premaz-predlak, ProClass Glasurit®, P-U-14
PREDLAK-GLSRT-P-U-14-KISELINSKI-1L

Art.Nr. 9GLT 50734738  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
Glasurit ProClass kiselinski temeljni premaz za zaštitu golih metalnih površina.

Područje primjene:
  • Čelični lim
  • Pocinčani čelični lim
  • Aluminij
Primjena:
  • Omjer miješanja: 1:1+30%
Napomene:
  • Očisititi površinu sa P-P-11 prije upotrebe P-U-14
  • Nije premazivo sa PE kitovima ili sa premazima na bazi vode!
Oznaka P-U-14
Sadržaj 1 l
Boja Žuta
Omjer miješanja 1:1+30%
Vrijeme ispravanja (Flash-off) (20°C) 10 min
Brend Glasurit
VOC sadržaj 760 g/l
Miris  Kao acetat
Hemijska osnova Tricinkov bis(ortofosfat)
Specifična težina (20°C) 1.125 g/cm³
Viskozitet nanošenja (DIN4 na 20°C) 14-16 s
Vrijeme upotrebe (na 20°C) 48 h
Broj nanosa 1-2
Debljina suhog filma laka (broj nanosa) 10-15 μm
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjesec