1K temeljni premaz-predlak za varenje u spreju, ProClass Glasurit®, P-U-15S, Crveni, 0,4L

1K temeljni premaz-predlak za varenje u spreju, ProClass Glasurit®, P-U-15S, Crveni, 0,4L

1K temeljni premaz-predlak za varenje u spreju, ProClass Glasurit®, P-U-15S, Crveni, 0,4L

1K temeljni premaz-predlak za varenje u spreju, ProClass Glasurit®, P-U-15S
PREDLAK-GLSRT-P-U-15S-VAR.-CRVENI-0,4L

Art.Nr. 9GLT 50736073  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
Glasurit ProClass efikasni temeljni premaz u spreju za zavarivačke radove.
  • Zaštita od korozije za zavarivačke radove
  • Raznovrsna upotreba
Područje primjene:
  • Čelični lim
  • Pocinčani čelični lim
  • Aluminij
Primjena:
  • Materijal je spreman za upotrebu
Napomene:
  • Nakon varenja, a prije nanošenja kita, prajmera ili prajmer filera, ostatke P-U-15S ukloniti sa brusnim papirom ili pogodnim rastvaračem
Oznaka P-U-15S
Sadržaj 400 ml
Boja Crvena
Vrijeme ispravanja (Flash-off) (20°C) 10 min
Brend Glasurit
VOC sadržaj 685 g/l
Miris  Specifičan
Hemijska osnova Organski rastvarači
Specifična težina (20°C) 0.932 g/cm³
Broj nanosa 1-2
Debljina suhog filma laka (broj nanosa) 15-20 μm
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjesec