Kit za plastiku, ProClass Glasurit® P-B-46, 1,5KG

Kit za plastiku, ProClass Glasurit® P-B-46, 1,5KG

Kit za plastiku, ProClass Glasurit® P-B-46, 1,5KG

Kit za plastiku, ProClass Glasurit® P-B-46
KIT-GLSRT-P-B-46-PLASTIKA-1,5KG

Art.Nr. 9GLT 50735076  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
ProClass efikasan fleksibilni kit za nanos na plastične površine.
  • Za korištenje na plastičnim dijelovima
Područje primjene:
  • Pur-RIM
  • PP-EPDM
  • ABS
  • GRP-SMC
  • PC-PBTP
  • PA
  • PPO
  • kruti PVC
Primjena:
  • Omjer miješanja: 100:2-3 % tež.
  • Brušenje: Orbitalno, suho (P80-P320)
Napomene:
  • Promiješati dobro prije upotrebe
  • Intenzivno miješati kako bi se izbjegao bilo kakav efekat mramoriranja
Oznaka P-B-46
Sadržaj 1500 g
Boja Svijetlo siva
Omjer miješanja 100:2-3 %
Vrijeme sušenja (20°C) 30 min
Vrijeme sušenja (60°C) 15 min
Brend Glasurit
VOC sadržaj 180.0 g/l
Miris Po stirolu
Hemijska osnova Nezasićena poliesterska smola
Specifična težina (20°C ) 1.830 g/cm³
Vrijeme upotrebe (na 20°C) 4 min
Preporučena granulacija za brušenje P80-P320
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci