Pištolj za 1K PU pjene plasticni, D350MM

Pištolj za 1K PU pjene plasticni, D350MM

Pištolj za 1K PU pjene plasticni, D350MM

Pištolj za 1K PU pjene plasticni
PIŠTOLJ-PU-PJENA-PA-ECONOMY-CRN-D350MM

Art.Nr. 0892 145351  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]

Visokoperformansni pištolj za usmjereno i kontrolisano ispuštanje sadržaja

  • Ugodan osjećaj u ruci, ergonomski dizajn
  • Izvrsna nepropusnost zraka
  • Test trajanja dometa do 50.000 puta
  • Materijal: PA 6 - poliamid
  • Boja: Crna
  • Težina proizvoda (po komadu): 210 g
  • Dužina: 350 mm
Materijal PA6 Poliamid
Boja Crna
Težina 210 g
Dužina 350 mm