Set za popravku površinskih oštećenja , 12 dijelova

Set za popravku površinskih oštećenja , 12 dijelova

Set za popravku površinskih oštećenja
SET-RETUŠPOVRŠIN-12DJ

Art.Nr. 0890 3051  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Set za retuširanje već popravljenih površinskih oštećenja.

Dobro podešavanje boje i pokrivnost
  • Miješanjem boja postiže se širok raspon boje
  • Može se farbati
Ne blijedi i otporan na vremenske prilike
  • Pogodno za unutrašnju i vanjsku upotrebu
Dobro prianjanje
  • Odlično prianjanje na obojene, plastične i metalne površine
Područja primjene:
  • Za precizno retuširanje pomoću kista
  • Za rad pred retuširanjem prilikom popunjavanja ogrebotina i rupa sa RSM 2-K kitom
  • Pogodan za sve drvene i ukrasne površine
Primjena:
  • Razrijedite boje s razrjeđivačem za miješanje
  • Po potrebi pomiješajte s drugim bojama na unutrašnjoj strani poklopca i/ili na odvojenom prozirnom film za postizanje željene boje
  • Nanesite boju isporučenom četkom koja omogućava izuzetno fine poteze četkicom za praćenje kontura
  • Nemojte raditi kada je površina je previše mokra
  • Nakon nanosa boje, nanijeti bezbojni lak
  • Zatvorite set nakon bojenja
Boje uključene u set:
  • Bež
  • Plava
  • Bež-smeđa
  • Žuta
  • Sivo-smeđa
  • Kesten smeđa
  • Bakar smeđa
  • Glina smeđa
  • Crvena
  • Čokolada smeđa
  • Crna
  • Bijela
Napomena:
  • Ne prianja na meki PVC
Sadržaj 12 kom
Boja Razne
Hemijska osnova Nitroakrilat
Miris Karakterističan
Specifična težina (20°C ) 0.86 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje Neograničen