Set diht kudelje, pasta, PASTA

Set diht kudelje, pasta, PASTA

Set diht kudelje, pasta
SET-DIHT-KUDELJA-PASTA-TEFLTRAKA

Art.Nr. 9ZCM T380501  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Set diht kudelja i pasta tefltraka
  • 1 lanena pletenica 50 g
  • 1 pasta za navoj NEO-Fermit, DIN DVGW 150 g
  • 2 traka za brtvljenje navoja 60 g/m2 DIN DVGW 12 x 0,1 mm x 12 m
Lanena pletenica 1x 50 g
Pasta za konac NEO-Fermit 90 g
Traka za brtvljenje navoja 60 g/m2