Akumulatorski radio M-CUBE BR 18-DAB, 18 V

Akumulatorski radio M-CUBE BR 18-DAB, 18 V

Akumulatorski radio M-CUBE BR 18-DAB
RADIO-AKU-(BR 18-DAB+)-(M-CUBE)

Art.Nr. 5701 458000  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Robusni i svestrano primjenjiv akumulatorski radio za gradilišta sa snažnim zvukom

Različiti načini reprodukcije za raznovrstan muzički program

  • DAB/DAB+
  • FM
  • Bluetooth
  • AUX
  • USB

Optimalno zvučno iskustvo za različite svrhe upotrebe zahvaljujući unaprijed definisanim podešavanjima ekvilajzera i snažnom zvučnom sistemu

  • 2 x 2" visokosrednjetonski zvučnici po 10W
  • 1 x 6" subwoofer 30W
Različite mogućnosti vanjskog povezivanja

5V / 2A USB Tip-A priključak za punjenje prenosivih uređaja i reprodukciju s USB memorijskih uređaja kapaciteta do 64 GB
9V / 2A USB Tip-C priključak za brzo punjenje prenosivih uređaja
AUX-in ulaz za reprodukciju muzike putem priloženog AUX kabla

Kućište od gume sa IPX6 stepenom zaštite i udobnom ručkom za nošenje sa tačkom za fiksiranje

Meni dostupan na 28 jezika za dodatna sistemska podešavanja kao što su:
  • Alarm u stanju pripravnost
  • Osvjetljenje ekrana
  • Pretraga stanica

Mogućnost napajanja putem 18-voltnog M-CUBE akumulatora ili pomoću priloženog adaptera za stalno napajanje

Napomena
Za punjenje M-CUBE akumulatora potrebno je dodatno odgovarajuće M-CUBE punjač.

Dostupno u ORSY®fleet sistemu upravljanja voznim parkom

3 godine garancije Würth mašina na oštećenja uslijed habanja.

Potrebno je poštovati važeće uslove garancije za Würth mašine.

3 godine garancije
na greške u proizvodnji i materijalu.

Radni napon akumulatora 18 V/DC
Dužina x Širina x Visina 258 x 238 x 245 mm
Težina mašine s akumulatorom 4,8 kg
Radiofrekvencijski opseg FM min./max. 108–87,5 MHz