Šuko utičnica potpuno gumena za produžni kabal Meister

Šuko utičnica potpuno gumena za produžni kabal Meister

Šuko utičnica potpuno gumena za produžni kabal Meister

Pogodno za upotrebu u vlažnim prostorijama
  • Materijal: puna guma
  • Nazivna struja: 16 A
  • Nazivni napon: 250 V
  • IP klasa zaštite: IP 44
  • Maks. presjek kabla: 2,5 mm2
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Potpuno gumena utičnica za produžni kabal sa poklopcem i izoliranim umetkom.

Karakteristike:
  • Materijal: puna guma
  • Velika mehanička čvrstoća
  • Vučno rasterećenje
  • IP klasa zaštite IP44
  • Zatvaranje kućišta poklopcem
  • Jednostavno povezivaje na produžne kablove
  • Maksimalni presjek kabla: 2,5 mm2
  • Boja: crna ili crvena