Utičnice nadžbukne Cave

Utičnice nadžbukne Cave

Utičnice nadžbukne Cave

Utičnice sa klasičnim dizajnom i praktičnom funkcionalnošću.
  • Robusna izvedba od polipropilena i polikarbonata
  • IP zaštita: IP44
  • Boja: Siva/bijela
  • Pogodno za upotrebu u vlažnim prostorijama
  • Maks. presjek vodiča: 2.5 mm²
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Utičnica pogodna za upotrebu u vlažnim prostorijama, kao i za kratkotrajnu upotrebu na otvorenom.

Karakteristike:
  • Nadžbukna montaža
  • Pogodna za priključak vodiča s presjekom do 2.5 mm²
  • Jednostavan priključak
  • Samozatvarajući poklopac za zaštitu od vlage
  • Utični otvori s pojačanim zaštitom od dodira za veću sigurnost
  • Robusna izvedba od polipropilena i polikarbonata
  • IP zaštita: IP44
  • Serija proizvoda: Cave