Nadžbukni tasteri Cave , 1P, siva, IP44

Nadžbukni tasteri Cave                                                                              , 1P, siva, IP44

Nadžbukni tasteri Cave , 1P, siva, IP44

Nadžbukni tasteri Cave
TASTER-NŽ-SIVA-CAVE-MEISTER

Art.Nr. 9MST WU7407080  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Taster pogodan za upotrebu u vlažnim prostorijama, kao i za kratkotrajnu upotrebu na otvorenom.

Karakteristike:
  • Nadžbukna montaža
  • Pogodna za priključak vodiča s presjekom do 2.5 mm²
  • Jednostavan priključak
  • Robusna izvedba od polipropilena i polikarbonata
  • IP zaštita: IP44
  • Serija proizvoda: Cave
Boja siva/bijela
Nazivna struja 10 A
Nazivni napon 250 V
Indikator bez indikatora
IP klasa zaštite IP 44
Simbol bez simbola
Linija proizvoda Cave