Adapteri sa prenaponskom zaštitom

Adapteri sa prenaponskom zaštitom

Adapteri sa prenaponskom zaštitom

Adapteri sa prenaponskom zaštitom
FILTER-PRENAPONSKI-BIJELI-MSTR

Art.Nr. 9MST WU7431000  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Zaštita priključenih uređaja od prenapona.

Karakteristike:
  • Dvije signalne lampice
  • Crvena lampica: Uključeno
  • Zelena lampica: Prenaponski filter aktivan
  • Integrisana zaštita za djecu
  • Koristi se u suhim prostorijama
Boja bijela
Nazivna struja 16 A
Nazivni napon 250 V
Vrijeme odziva 1 ns
Maks. prenapon 6000 V