Utikači kutni CEE 250 V Meister

Utikači kutni CEE 250 V Meister

Utikači kutni CEE 250 V Meister

Utikači kutni CEE 250 V Meister
CEE-UTIKAČ-KUTNI-16A-400V-MSTR

Art.Nr. 9MST WU7424050  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
CEE-ugaoni utikač 250 V/400 V kompaktne i izdržljive konstrukcije.

Karakteristike:
  • Ugaoni dizajn za uštedu prostora i sprječavanje loma kabla
  • Materijal kućišta: poliamid, otporan na udarce i vremenske uvjete
  • Maks. presjek jednožilnog kabla: 4 mm2
  • Maks. presjek višežilnog kabla: 2.5 mm2
Nazivna struja 16 A
Nazivni napon 400 V
IP klasa zaštite IP 44
Broj polova 5
Boja crvena
Maks. presjek jednožilnog vodiča 4 mm²
Maks. presjek višežilnog vodiča 2,5