FEBOS vijak upuštene glodacke glave sa H prihvatom, celik pocincani , 3,9X13mm

FEBOS vijak upuštene glodacke glave sa H prihvatom, celik pocincani , 3,9X13mm

FEBOS vijak upuštene glodacke glave sa H prihvatom, celik pocincani
VIJAK-SBŠ-UPGL-GLOD-H2-(A2K)-3,9X13

Product Code 0207 083913  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]

FEBOS samobušeći i samourezivi vijak za PVC stolariju, upuštena glodačka glava sa krstastim H prihvatom, čelik pocinčani, plavo pasivirani (A2K). Za spajanje plastičnih profila sa metalnim ojačanjem (do 2 mm), kao i za pričvršćivanje okova na profile.

Osnovne karakteristike:
  • Vijak sa navojem za lim (samourezivi)
  • Prihvat: PH2
Dužina 13 mm
Prečnik glave 7,5 mm
Materijal Čelik
Nominalni prečnik 3,9 mm
Površina Pocinčano
Unutarnji pogon H2
Izvedba navoja Puni navoj
Vrsta navoja Navoj za lim