Staklena mrežica za armiranje fasade 165g, 4X4mm , 50 m2

Staklena mrežica za armiranje fasade 165g, 4X4mm                                                    , 50 m2

Staklena mrežica za armiranje fasade 165g, 4X4mm , 50 m2

Staklena mrežica za armiranje fasade 165g, 4X4mm
MREŽICA-ARMIR-FASADNA-4X4-165GR

Product Code 0519 510302  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Za armiranje sloja ljepila na fasadnim sistemima vanjske toplotne izolacije na bazi stiropora (ETICS), za armiranje unutarnjih i vanjskih žbuka i za izradu armiranih slojeva kod obnova fasada


Provjerena i dokazana usklađenost sa standardima
  • U skladu sa BAS EN 13499:2007, BAS EN 13172:2013 i Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije („Službene novine FBiH“, br. 49/09)
  • Certificikat o usklađenosti izdat od strane Instituta za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale

Rolna m2

50

Pakovanje m2

50

Paletna količina

1,500

Osnovni materijal

Stakleni konac

Boja

Bijela

Težina

165 (+/- 3%) 9/m2

Otvor oka

4 x 4 mm

Zatezna čvrstoća

2000 N/50 mm (osnova);1900 N/50 mm (potka)

Širina rolne

1000 mm

Dužina rolne

50 m

Sadržaj smole

18 (+/- 2)%

Postojanost na alkalije

Da

Skaldištenje

Skladištiti na suhom na temperaturi od -5ºC do + 30ºC, zaštititi od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka. Kod skladištenja role postaviti vertikalno.

Rok upotrebe

Neograničen