Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Staklena mrežica za armiranje fasade 165g, 4X4mm
MREŽICA-ARMIR-FASADNA-4X4-165GR
Product Code 0519 510302
|
All Product Variants
| Similar Products
Za armiranje sloja ljepila na fasadnim sistemima vanjske toplotne izolacije na bazi stiropora (ETICS), za armiranje unutarnjih i vanjskih žbuka i za izradu armiranih slojeva kod obnova fasada
Rolna m2 |
50 |
Pakovanje m2 |
50 |
Paletna količina |
1,500 |
Osnovni materijal |
Stakleni konac |
Boja |
Bijela |
Težina |
165 (+/- 3%) 9/m2 |
Otvor oka |
4 x 4 mm |
Zatezna čvrstoća |
2000 N/50 mm (osnova);1900 N/50 mm (potka) |
Širina rolne |
1000 mm |
Dužina rolne |
50 m |
Sadržaj smole |
18 (+/- 2)% |
Postojanost na alkalije |
Da |
Skaldištenje |
Skladištiti na suhom na temperaturi od -5ºC do + 30ºC, zaštititi od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka. Kod skladištenja role postaviti vertikalno. |
Rok upotrebe |
Neograničen |